Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Rivacase 7567 43,9 cm (17.3") Rucksack Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93597269
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7567 DARK GREY
EAN/GTIN:
     4260403579848
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Anzahl der Fronttaschen
1
USB Anschluss
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
780 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
290 x 40 x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptasche 17 zoll blau, laptop rucksack, laptop-rucksack 17", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.