Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90049 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90049 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PS2
DeLOCK 90049 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PS2
DeLOCK 90049 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PS2
DeLOCK 90049 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PS2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93262849
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90049
EAN/GTIN:
     4043619900497
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
Adapter USB PS/2
Adapter USB PS2
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
PS2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.0a
Menge interner USB 2.0-Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2019
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate (max)
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.