Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Basic-S USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks Basic-S USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Grau
shiverpeaks Basic-S USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93254302
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-38010
EAN/GTIN:
     4017538135858
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB A-C Kabel--USB-A Adapterkabel, USB-C, 3.2 Gen 2, Pro, 0.5m. Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET Kabelmantel, sind ideale Eigenschaften für höchste Qualitätsansprüche. Setzen Sie das USB-A Adapterkabel auf USB-C® eine, um Ihr Smartphone oder Tablet aufzuladen, eine externe Festplatte am PC anzuschliesen oder für den Datenaustausch mit Ihrem Handheld-Gerät. Dieses Kabel unterstützt SuperSpeed USB 10Gbps und eignet sich für USB Schnellladegeräte. Info: nicht alle Geräte mit USB-A Schnittstelle unterstützen die Datenübertragung von 10 Gbit/s (SuperSpeed USB 10Gbps) oder die Schnellladefähigkeit, informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyethylenterephthalat
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.