Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VS-411X HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VS-411X HDMI
Kramer Electronics VS-411X HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93092257
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-80548090
EAN/GTIN:
     7291063089955
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x1
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Energieverbrauch
600 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
59.6 mm
Höhe
27.4 mm
Gewicht
300 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP
Ja
Rack-Einbau
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
Bandbreite
17.82 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Dolby-Technologie
DTS-HD, Dolby TrueHD
Rack-Kapazität
1U
HDCP-Version
2.2
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, kramer hdmi switch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,05*
€ 486,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,96*
€ 485,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,55*
€ 463,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,34*
€ 453,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,31*
€ 419,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.