Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby 55513 Deckenbeleuchtung Nickel, Weiß E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Niermann Standby 55513 Deckenbeleuchtung Nickel, Weiß E27
Niermann Standby 55513 Deckenbeleuchtung Nickel, Weiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056028
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239555130
EAN/GTIN:
     4036239555130
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
anbaudeckenleuchte e27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
2000 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Durchmesser
350 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,77*
€ 123,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,71*
€ 121,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,13*
€ 116,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,26*
€ 110,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,89*
€ 95,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239545131
ab € 65,61*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239555031
ab € 79,85*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239555123
ab € 79,79*
Ähnlich
Niermann
55530
ab € 36,88*
Ähnlich
Niermann
sb55501
ab € 79,88*
Ähnlich
Niermann
sb55511
ab € 79,81*
Ähnlich
Niermann
sb53513
ab € 52,73*
Ähnlich
Niermann
sbs53513
ab € 54,25*
Ähnlich
Niermann
sbs54513
ab € 67,25*
Ähnlich
Niermann
sbs55513
ab € 81,00*
Ähnlich
Niermann
sb53613
ab € 79,85*
Ähnlich
Niermann
sb54613
ab € 87,01*
Ähnlich
Niermann
sb55613
ab € 108,31*
Ähnlich
Niermann
sb56613
ab € 137,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.