Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby 55503 Deckenbeleuchtung Messing, Weiß E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Niermann Standby 55503 Deckenbeleuchtung Messing, Weiß E27
Niermann Standby 55503 Deckenbeleuchtung Messing, Weiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93055682
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239555031
EAN/GTIN:
     4036239555031
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
anbaudeckenleuchte e27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Messing, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
2000 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Durchmesser
350 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,52*
€ 123,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,46*
€ 120,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,88*
€ 116,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,00*
€ 110,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,85*
€ 95,02
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239555123
ab € 79,79*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239555130
ab € 79,89*
Ähnlich
Niermann
55530
ab € 36,88*
Ähnlich
Niermann
sb55501
ab € 79,88*
Ähnlich
Niermann
sb55511
ab € 79,81*
Ähnlich
Niermann
sb53503
ab € 52,26*
Ähnlich
Niermann
sb54503
ab € 65,59*
Ähnlich
Niermann
sbs53503
ab € 54,01*
Ähnlich
Niermann
sbs54503
ab € 67,47*
Ähnlich
Niermann
sbs55503
ab € 81,04*
Ähnlich
Niermann
sb53603
ab € 79,90*
Ähnlich
Niermann
sb54603
ab € 86,91*
Ähnlich
Niermann
sb55603
ab € 108,31*
Ähnlich
Niermann
sb56603
ab € 136,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.