Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby 55512 Deckenbeleuchtung Messing, Weiß E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Niermann Standby 55512 Deckenbeleuchtung Messing, Weiß E27
Niermann Standby 55512 Deckenbeleuchtung Messing, Weiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056030
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239555123
EAN/GTIN:
     4036239555123
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
anbaudeckenleuchte e27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Messing, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
2000 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Durchmesser
350 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,12*
€ 121,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,31*
€ 119,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,99*
€ 114,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,69*
€ 107,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,55*
€ 94,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239555031
ab € 79,77*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239555130
ab € 79,71*
Ähnlich
Niermann
55530
ab € 36,92*
Ähnlich
Niermann
sb53512
ab € 52,44*
Ähnlich
Niermann
sb54512
ab € 65,49*
Ähnlich
Niermann
sb55501
ab € 79,70*
Ähnlich
Niermann
sb55511
ab € 79,74*
Ähnlich
Niermann
sb53612
ab € 73,80*
Ähnlich
Niermann
sb54612
ab € 86,89*
Ähnlich
Niermann
sb55612
ab € 108,38*
Ähnlich
Niermann
sb56612
ab € 136,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.