Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby 54513 Deckenbeleuchtung Nickel, Weiß E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Niermann Standby 54513 Deckenbeleuchtung Nickel, Weiß E27
Niermann Standby 54513 Deckenbeleuchtung Nickel, Weiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93055994
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239545131
EAN/GTIN:
     4036239545131
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
anbaudeckenleuchte e27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
2000 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Länge (mm)
300 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,10*
€ 101,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,28*
€ 100,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,05*
€ 96,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,03*
€ 91,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,61*
€ 78,08
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239545117
ab € 65,20*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239555130
ab € 79,89*
Ähnlich
Niermann
54525
ab € 23,57*
Ähnlich
Niermann
sb54512
ab € 65,59*
Ähnlich
Niermann
sb54501
ab € 65,59*
Ähnlich
Niermann
sb54503
ab € 65,59*
Ähnlich
Niermann
sb53513
ab € 52,73*
Ähnlich
Niermann
sbs53513
ab € 54,25*
Ähnlich
Niermann
sbs54513
ab € 67,25*
Ähnlich
Niermann
sbs55513
ab € 81,00*
Ähnlich
Niermann
sb53613
ab € 79,85*
Ähnlich
Niermann
sb54613
ab € 87,01*
Ähnlich
Niermann
sb55613
ab € 108,31*
Ähnlich
Niermann
sb56613
ab € 137,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.