Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Messing poliert, Ø 35cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Messing poliert, Ø 35cm
LED-Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Messing poliert, Ø 35cm
LED-Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Messing poliert, Ø 35cm
LED-Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Messing poliert, Ø 35cm
LED-Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Messing poliert, Ø 35cm
LED-Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Messing poliert, Ø 35cm
Artikel-Nr.:
     1609-sb55603
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb55603
EAN/GTIN:
     4036239556038
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

LED-Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Messing poliert, Ø 35cm

Klassische LED Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus satiniertem Schliffglas und einem Zierring in Messing poliert punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!

Die geschlossene LED Leuchte aus satiniertem Schliffglas passt sich jeder Umgebung an, schenkt dabei ein schönes und blendfreies Licht und sorgt stets für die richtige Beleuchtung.

So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in Ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 35cm und einer Höhe von 12cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Deckenleuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen. Auch in Hotels und Gastronomiebereichen passt sich diese runde LED Deckenleuchte unaufdringlich ein.
Durch das enthaltene, festverbaute LED Leuchtmittel können Sie diese Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.

Die Deckenbefestigung der Flurlampe besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.

* Das festeingebaute LED-Leuchtmittel verfügt über eine Leuchtkraft von 12 Watt und 960 Lumen.
* Die Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing glänzend - Weiß Opal, matt
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12 Watt)
Lichtstärke:
1 x 960 Lumen = 960 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, Alabaster, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 108,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,57*
€ 163,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,12*
€ 161,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,65*
€ 154,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,03*
€ 145,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,30*
€ 128,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239555031
ab € 79,73*
Ähnlich
Niermann
sb53503
ab € 52,56*
Ähnlich
Niermann
sb54503
ab € 65,45*
Ähnlich
Niermann
sbs53503
ab € 53,94*
Ähnlich
Niermann
sbs54503
ab € 67,17*
Ähnlich
Niermann
sbs55503
ab € 81,23*
Ähnlich
Niermann
sb55630
ab € 72,40*
Ähnlich
Niermann
sb55612
ab € 108,35*
Ähnlich
Niermann
sb55601
ab € 108,31*
Ähnlich
Niermann
sb55611
ab € 109,09*
Ähnlich
Niermann
sb53603
ab € 79,74*
Ähnlich
Niermann
sb54603
ab € 86,72*
Ähnlich
Niermann
sb56603
ab € 137,26*
Ähnlich
Niermann
sb55613
ab € 108,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.