Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77485-RE Videokabel-Adapter 5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks-BASIC-S--HDMI Stecker auf DVI-D (18+1) Stecker, vergoldete Kontakte, 2x Ferrit, 5,0m
shiverpeaks-BASIC-S--HDMI Stecker auf DVI-D (18+1) Stecker, vergoldete Kontakte, 2x Ferrit, 5,0m
shiverpeaks-BASIC-S--HDMI Stecker auf DVI-D (18+1) Stecker, vergoldete Kontakte, 2x Ferrit, 5,0m
shiverpeaks-BASIC-S--HDMI Stecker auf DVI-D (18+1) Stecker, vergoldete Kontakte, 2x Ferrit, 5,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92989176
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77485-RE
EAN/GTIN:
     4017538019820
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Ferritperle
Ja
AWG Kabelgröße
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.