Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD2383G2-IU IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschützturm 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD2383G2-IU IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschützturm 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2383G2-IU IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschützturm 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92916724
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2383G2-IU(2.8MM)(BLACK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
ÜBERSICHT Kundenanforderungen hinsichtlich Sicherheit variieren. Deshalb entwickelt und fertigt Hikvision Netzwerkkameras für die unterschiedlichsten Anforderungen - von der allgemeinen Videoüberwachung bis hin zur Analyse von Videoinhalten auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen - und vieles mehr. Unsere Netzwerkkameras liefern qualitativ hochwertige Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und minimieren gleichzeitig die Anforderungen an Speicher und Bandbreite. Sie bieten eine datengestützte situationsbezogene Analyse, das Ihnen hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, und sind damit die ideale Wahl für Hunderte von Anwendungsszenarien.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3
Samplerate
48 kHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
AAC,G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Spiegel
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
7.5 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
0.5 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
1,6
Feste Brennweite
2.8 mm
Abstandsfeststellung (wide)
88 m
Abstandsbeobachtung (wide)
35 m
Abstandserkennung (wide)
17 m
Abstandsermittlung (wide)
9 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95.9 mm
Durchmesser
127.3 mm
Gewicht
600 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
891 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,3200 x 1800,3840 x 2160
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Bildwinkel, horizontal
107 °
Bildwinkel, vertikal
57 °
Blickwinkel, diagonal
128 °
Neigungswinkelbereich
0 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/100000 s
Design
Formfaktor
Geschützturm
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
33
Unterstützte Sprachen
Bulgarisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, LAT, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch
Zertifizierung
FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach ( (EC) No 1907/2006)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hikvision
DS-1271ZJ-130-TRL
ab € 29,84*
Zubehör
Hikvision
DS-1273ZJ-130B-TRL
ab € 52,90*
Zubehör
Hikvision
DS-1275ZJ-SUS
ab € 30,60*
Zubehör
Hikvision
DS-1276ZJ-SUS
ab € 75,67*
Zubehör
Hikvision
DS-1280ZJ-DM8
ab € 14,25*
Zubehör
Hikvision
DS-1281ZJ-M
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.