Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77471-3 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77471-3 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
shiverpeaks BS77471-3 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92876380
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77471-3
EAN/GTIN:
     4017538042477
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI A-Stecker auf HDMI D-Stecker, vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,5m · Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP D Stecker · HDMI Standard: High Speed with Ethernet · Stecker: vergossen · Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie · Kabelaufbau: AWG 30 · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: Schwarz · Farbe Kabel: Schwarz · Übertragungsstandards: 4K, UHD, 3D
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.