Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Toronto 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Toronto 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Blau, Grau
Hama Toronto 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Blau, Grau
Hama Toronto 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Blau, Grau
Hama Toronto 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Blau, Grau
Hama Toronto 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92816418
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216568
EAN/GTIN:
     4047443467782
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Die Dynamik von Toronto spiegelt sich auch in der gleichnamigen Laptop-Tasche wider: Das elegante Material im locker, leichten Stepp-Look vereint Business-Style mit urbaner Fashion. Das macht die Tasche zu Ihrem neuen Lieblingsbegleiter!

- Tasche im Stepp-Look aus kissenweichem Material für eine angenehme Haptik
- Gepolstertes Laptopfach für zuverlässigen Schutz beim Transport
- Zusätzliches Tabletfach für Tablets bis 28 cm (11") im Hauptfach
- Geräumige Vordertasche für weiteres Zubehör oder persönliche Dinge
- Organizerstruktur in der Vordertasche zur übersichtlichen Aufbewahrung von Zubehör
- Mit dem Dokumenten-Fach sind wichtige Unterlagen, Mappen oder Ihr Notizblock sofort griffbereit
- Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff
- Gepolsterter Schultergurt für ein bequemes Tragegefühl: lässt sich abnehmen und in der Länge verstellen
- Praktische Handgriffe mit Stoffummantelung für ein gutes Tragegefühl
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Blau, Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
320 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
355 x 35 x 280 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, hama laptoptasche 14 zoll, rollenkoffer, hama trolley, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,19*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,23*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,65*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,77*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,57*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,12*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,43*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,77*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,24*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,43*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,20*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,02*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,23*
Ähnlich
Hama
00217183
ab € 16,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.