Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EC9155.MB Halbautomatisch Espressomaschine 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EC9155.MB Halbautomatisch Espressomaschine 2,5 l
De’Longhi EC9155.MB Halbautomatisch Espressomaschine 2,5 l
De’Longhi EC9155.MB Halbautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92761645
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EC 9155.MB
EAN/GTIN:
     8004399022324
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
438 mm
Höhe
509 mm
Gewicht
10000 g
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
439 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
13000 g
Verpackungsgewicht
13 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahloptionen
8
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Tassenhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 413,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,87*
€ 492,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,38*
€ 481,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,48*
€ 444,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.