Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FW-75BZ30J Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FW-75BZ30J Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 24/7
Sony FW-75BZ30J Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 24/7
Sony FW-75BZ30J Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 24/7
Sony FW-75BZ30J Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 24/7
Sony FW-75BZ30J Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 24/7
Sony FW-75BZ30J Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 24/7
Sony FW-75BZ30J Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 24/7
Sony FW-75BZ30J Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 24/7
Sony FW-75BZ30J Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 24/7
Sony FW-75BZ30J Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 24/7
Sony FW-75BZ30J Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92615351
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-75BZ30J
EAN/GTIN:
     4548736131392
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 Zoll
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
440 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
11 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
300000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
1 %
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1685 mm
Display Tiefe
72 mm
Display Höhe
968 mm
Displaygewicht
31600 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1685 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
410 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1044 mm
Gewicht (mit Ständer)
32900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1812 mm
Verpackungstiefe
189 mm
Verpackungshöhe
1110 mm
Paketgewicht
49000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Wi-Fi Direct
Ja
Apple AirPlay-Unterstützung
Ja
Dolby Vision
Ja
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10)
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
297 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
160 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
257 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
RS-232C
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.439,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.570,31*
€ 1.868,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,10*
€ 1.850,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,17*
€ 1.797,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,56*
€ 1.759,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,02*
€ 1.712,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.