Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Blaze Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Blaze Jacke
U-Power Blaze Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92522850
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     PE113GM 4XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Stretch Softshelljacke, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Zwei große seitliche Taschen mit Reißverschluss.Handybrusttasche mit Reißverschluss, abnehmbare Kapuze mit reflektierendemSchild und Reißverschluss, vorgeformteÄrmel Große innenliegende Multimedia-Tasche,VerstärkungausPolyoxfordGewebe andenUnterarmen sowie imunteren Bereich hinten. VerstellbarerKordelzug in der Tasche, Ärmelbündchen und Saum aus elastisch geripptenMaterial YKK Reißverschluss. Innenliegender Veredelungsreißverschluss, der das bedruckenundbesticken erleichtert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Außentasche
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Stretch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.