Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Blaze Jacke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Blaze Jacke Schwarz
U-Power Blaze Jacke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92522835
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     PE113BC L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Stretch Softshelljacke, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Zwei große seitliche Taschen mit Reißverschluss.Handybrusttasche mit Reißverschluss, abnehmbare Kapuze mit reflektierendemSchild und Reißverschluss, vorgeformteÄrmel Große innenliegende Multimedia-Tasche,VerstärkungausPolyoxfordGewebe andenUnterarmen sowie imunteren Bereich hinten. VerstellbarerKordelzug in der Tasche, Ärmelbündchen und Saum aus elastisch geripptenMaterial YKK Reißverschluss. Innenliegender Veredelungsreißverschluss, der das bedruckenundbesticken erleichtert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
L
Außentasche
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Stretch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.