Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Subu Hosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Subu Hosen
U-Power Subu Hosen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92521893
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     HL171OF 3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Wasserdichte und atmungsaktive Bundhose mit 2 großen Vordertaschen mit Reißverschluss und Patte. Multifunktionale Seitentasche 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss, Hammerschlaufe, Taille mit Gummizug verstellbar für maximalen Komfort Vorgeformte Kniepartien mit Knieverstärkung Beinabschluss mit Reißverschluss und wasserdichter Gamasche Reflexband. Reflektierende Streifen an beiden Beinen, 3-fach Nähte, verstärkter Schritt. Kombinierbar mit dem Parka BACKER oder mit der Jacke DEFENDER und erreicht die Verordnung EN 342:2018.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Außentasche
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.