Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Subu Hosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Subu Hosen
U-Power Subu Hosen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92521889
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     HL171OF M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Wasserdichte und atmungsaktive Bundhose mit 2 großen Vordertaschen mit Reißverschluss und Patte. Multifunktionale Seitentasche 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss, Hammerschlaufe, Taille mit Gummizug verstellbar für maximalen Komfort Vorgeformte Kniepartien mit Knieverstärkung Beinabschluss mit Reißverschluss und wasserdichter Gamasche Reflexband. Reflektierende Streifen an beiden Beinen, 3-fach Nähte, verstärkter Schritt. Kombinierbar mit dem Parka BACKER oder mit der Jacke DEFENDER und erreicht die Verordnung EN 342:2018.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Größe (S/M/L)
M
Außentasche
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.