Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2675 Herst.-Nr.: 15364 EAN/GTIN: 4002911153642 |
| |
|
| | |
| Stumpenkerzen "Ivory" - Durchmesser: 80 mm - Höhe: 220 mm - Brenndauer: ca. 95 Stunden - Farbe: Elfenbein Produktzertifizierungen: - RAL-Gütezeichen Kerzen Weitere Informationen: Technische Details | Form | Rund | | Produktfarbe | Elfenbein | | Dauer | 95 h | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 220 mm | | Durchmesser | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,61* | € 11,45* | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,75* | € 12,75* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,00* | € 15,37* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,07* | € 17,06* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,20* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,305* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 68,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|