Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerzen Ø 80 mm · 220 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stumpenkerzen Ø 80 mm · 220 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf
Stumpenkerzen Ø 80 mm · 220 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf
Artikel-Nr.:
     2909-4002911253649
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     15364
EAN/GTIN:
     4002911253649
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
papstar stumpenkerze ivory
stumpenkerzen
stumpenkerzen ivory
2 Stumpenkerzen Ø 80 mm · 220 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf

Stumpenkerzen "Ivory"

- Durchmesser: 80 mm
- Höhe: 220 mm
- Brenndauer: ca. 95 Stunden
- Farbe: Elfenbein

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
elfenbein
Höhe:
220 mm
Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
910
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
22,9
Breite der Einzelpackung:
16
Tiefe der Einzelpackung:
8,1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1834,8
Zertifikat:
RAL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
60
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 11,44*
Lager 2909
120
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 12,75*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,01*
€ 15,48*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 17,06*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 18,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
15362
ab € 4,27*
Sonstiges
PAPSTAR
15363
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.