Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Stumpenkerzen Ø 80 mm · 220 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf. Material: Paraffin. Farbe: elfenbein


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
2 Stumpenkerzen Ø 80 mm · 220 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf. Material: Paraffin. Farbe: elfenbein
2 Stumpenkerzen Ø 80 mm · 220 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf. Material: Paraffin. Farbe: elfenbein
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP15364
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     15364
EAN/GTIN:
     4002911153642
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
papstar stumpenkerze ivory
stumpenkerzen
stumpenkerzen ivory
Stumpenkerzen "Ivory" - Durchmesser: 80 mm - Höhe: 220 mm - Brenndauer: ca. 95 Stunden - Farbe: Elfenbein. Produktzertifizierungen: - RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Material:
Paraffin
Farbe:
elfenbein
Gewicht (Stück):
910 g
Gewicht (Packung):
1834,8 g
Gewicht (Karton):
11277 g
Volumen (Karton):
0,0184
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
220 mm
Durchmesser:
80 mm
Art der Verpackung:
Papptray folienverschweißt
Zertifikat:
RAL
Dekor:
Ivory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.