Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 15362 Wachskerze Zylinder Elfenbein 2 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 15362 Wachskerze Zylinder Elfenbein 2 Stück(e)
Papstar 15362 Wachskerze Zylinder Elfenbein 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-2674
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     15362
EAN/GTIN:
     4002911153628
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Stumpenkerzen "Ivory"

- Durchmesser: 80 mm
- Höhe: 100 mm
- Brenndauer: ca. 45 Stunden
- Farbe: Elfenbein

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Zylinder
Produktfarbe
Elfenbein
Dauer
45 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
80 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
73
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 5,96*
3 Tage
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,50*
€ 6,50*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,83*
€ 8,41*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,08*
€ 10,11*
6 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 11,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 35,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
15363
ab € 6,04*
Sonstiges
PAPSTAR
15364
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.