Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 15363 Wachskerze Zylinder Elfenbein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 15363 Wachskerze Zylinder Elfenbein
Papstar 15363 Wachskerze Zylinder Elfenbein
Artikel-Nr.:
     2813-374-3083
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     15363
EAN/GTIN:
     4002911153635
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
papstar stumpenkerze ivory
stumpenkerzen
stumpenkerzen ivory
Stumpenkerzen "Ivory"

- Durchmesser: 80 mm
- Höhe: 150 mm
- Brenndauer: ca. 70 Stunden
- Farbe: Elfenbein

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Zylinder
Produktfarbe
Elfenbein
Dauer
70 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Durchmesser
80 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 8,31*
4 Tage
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,00*
€ 9,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,78*
€ 11,02*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,19*
€ 13,12*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 14,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 49,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
15362
ab € 4,85*
Sonstiges
PAPSTAR
15364
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.