Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tortuga Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Tortuga Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Hama Tortuga Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Hama Tortuga Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Hama Tortuga Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92388634
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216443
EAN/GTIN:
     4047443459916
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
  • Laptopfach für einen geschützten Transport - Geräumige Vordertasche für weiteres Zubehör oder persönliche Dinge - In der Länge verstellbarer Schultergurt
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
290 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
400 x 40 x 310 mm
Weitere Suchbegriffe: hama laptoptasche 17 zoll, laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,19*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,23*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,65*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,77*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,57*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,12*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,43*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,77*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,24*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,43*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,20*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,02*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,23*
Ähnlich
Hama
00217183
ab € 16,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.