Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Hama Vienna 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92255944
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216488
EAN/GTIN:
     4047443463562
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
  • Gepolstertes Laptopfach für zuverlässigen Schutz beim Transport
    - Gepolsterter Rücken für einen ergonomischen und komfortablen Tragekomfort
    - Geräumige Vordertaschen für weiteres Zubehör oder persönliche Dinge
    - Organizerstruktur in der Vordertasche zur übersichtlichen Aufbewahrung von Zubehör
    - Mit dem Dokumenten-Fach sind wichtige Unterlagen, Mappen oder Ihr Notizblock sofort griffbereit
    - Schlanke, gepolsterte Schultergurte für angenehmes Tragen ohne einzuengen
    - Praktischer Handgriff mit Stoffummantelung für ein gutes Tragegefühl
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Feuchtigkeitsbeständig, Schmutzabweisend, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
1400 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
270 x 50 x 420 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, hama laptoprucksack 17 zoll, laptop rucksack, laptop-rucksack 17", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.