Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Toronto Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92045733
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216565
EAN/GTIN:
     4047443467775
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
1
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
375 g
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, laptoptasche 15 zoll schwarz, rollenkoffer, trolley schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,19*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,23*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,65*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,77*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,57*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,12*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,43*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,77*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,24*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,43*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,20*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,02*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,23*
Ähnlich
Hama
00217183
ab € 16,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.