Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun
Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91299875
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     22201
EAN/GTIN:
     4021447698823
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
80 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22202
ab € 24,73*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22203
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.