Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun
Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91299877
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     22203
EAN/GTIN:
     4021447222035
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
120 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22206
ab € 20,14*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22225
ab € 55,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.