Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun
Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91299876
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     22202
EAN/GTIN:
     4021447698830
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
100 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22203
ab € 26,58*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22206
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.