Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun
Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91299874
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     22200
EAN/GTIN:
     4021447222004
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
60 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,274* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22201
ab € 10,57*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22202
ab € 24,77*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
31768
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.