Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun
Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91299873
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     22199
EAN/GTIN:
     4021447274430
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
40 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,188* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 375 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22200
ab € 6,37*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22201
ab € 10,57*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
31768
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.