| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-91130721 Herst.-Nr.: 7923GR EAN/GTIN: 4260403578520 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 13.3 Zoll | | Etui-Typ | Rucksack | | Material | Polyester | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grau | | Markenkompatibilität | Universal | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Geschlecht | Unisex | | Integrierte/s Fach/Fächer | Ja | | Tablet-Fach | Ja | | Innentaschen | Dokumententasche, Tablettasche | | Außentaschen | Seitentasche | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent, Wasserfest | | Verschlussart | Reißverschluss | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 270 mm | | Tiefe | 120 mm | | Höhe | 400 mm | | Gewicht | 630 g | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 235 x 35 x 335 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 13 zoll, laptop rucksack, laptop-rucksack rivacase, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |