Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M-78-432-CL-BK Druckeretikett Schwarz, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Brady M-78-432-CL-BK Druckeretikett Schwarz, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M-78-432-CL-BK Druckeretikett Schwarz, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M-78-432-CL-BK Druckeretikett Schwarz, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M-78-432-CL-BK Druckeretikett Schwarz, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M-78-432-CL-BK Druckeretikett Schwarz, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M-78-432-CL-BK Druckeretikett Schwarz, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89992206
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M-78-432-CL-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Zweck
Draht/Kabel
Form
Rechteck
Wetterfestigkeit
Ja
Hitzebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Kompatible Produkte
BMP®51 Label Printer, BMP®53 Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25 mm
Etikettenhöhe
48 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
100 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,92*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Stück (ab € 0,5692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 78,61*
€ 93,55
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 77,62*
€ 92,37
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 72,39*
€ 86,14
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 66,67*
€ 79,34
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 56,92*
€ 67,73
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.