Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady MC-318-498 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady MC-318-498 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady MC-318-498 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady MC-318-498 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89990851
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     MC-318-498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Etikettenrolle
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Glanz
Zweck
Universal
Wetterfestigkeit
Ja
Abriebfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Kompatible Produkte
BMP®41 Label Printer, BMP®51 Label Printer, BMP®53 Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
8 mm
Bogenlänge
4876 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.