Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkleber formbar VE=3 Stück (3x3,5 g) schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Allzweckkleber formbar VE=3 Stück (3x3,5 g) schwarz
Allzweckkleber formbar VE=3 Stück (3x3,5 g) schwarz
Allzweckkleber formbar VE=3 Stück (3x3,5 g) schwarz
Allzweckkleber formbar VE=3 Stück (3x3,5 g) schwarz
Allzweckkleber formbar VE=3 Stück (3x3,5 g) schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TESA412350000100
Hersteller:
     Sugru
Herst.-Nr.:
     41235-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565069093
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
  • formbarer Allzweckkleber
  • Kleber für kreatives Reparieren, Basteln, Heimwerken im Innen- und Außenbereich.
  • Dank der fortschrittlichen Silikontechnologie haftet Sugru zuverlässig auf vielen Materialien wie Glas, Keramik, Holz, Metall, Kunststoff usw.
  • Sugru ist weich, von Hand formbar und ermöglicht das Reparieren, Optimieren und Kreieren auch dort, wo herkömmliche Flüssigkleber an ihre Grenzen stoßen.
  • Sie können sogar Gegenstände ohne Bohren aufhängen.
  • Sugru ist extrem widerstandsfähig, stoßdämpfend, wasserfest, temperatur- und UV-beständig, spül-/waschmaschinenfest, sowie elektrisch isolierend
  • Sugru haftet nicht auf ölhaltigen Kunststoffen wie Polypropylen, Polyethylen oder Teflon.
  • Lassen Sie im Zusammenhang mit Elektrizität Vorsicht walten.
  • Nur für kleine Reparaturen an Unterhaltungselektronik mit niedriger Stromstärke und unter 24 Volt geeignet
  • Je nach Dicke des Auftrags und bei Projekten mit hohen Lasten lassen Sie Sugru bis zu 48 Stunden lang vollständig aushärten.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
Farbe:
schwarz
feuchtigkeitsbeständig:
ja
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
10.5 g
Marke:
Sugru
Packungsinhalt:
3x3,5g
Verwendung für:
Glas, Keramik, Holz, Metall, Kunststoff (kein PP, PE und Teflon)
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, alleskleber tesa, kunststoffkleber, Allzweckkleber, Glaskleber, Kleber, Klebstoff, Reparaturkleber, Sugru, Tesa, wasserbeständig, witterungsbeständigtemperaturbeständig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,47*
€ 6,40*
Lager 467
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,54*
€ 6,50*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 6,79*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,94*
€ 7,22*
1 Tag
51
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 7,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
1 Packung enthält 3 Sätze (ab € 1,51334* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
41231-00001-00
ab € 4,35*
Ähnlich
tesa
41233-00001-00
ab € 4,36*
Ähnlich
tesa
41232-00001-00
ab € 4,50*
Ähnlich
tesa
41234-00001-00
ab € 4,50*
Ähnlich
tesa
41236-00001-00
ab € 4,35*
Ähnlich
tesa
41237-00001-00
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.