Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90494 Serien-Kabel Schwarz 0,35 m USB Typ-C RS-232 DB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90494 Serien-Kabel Schwarz 0,35 m USB Typ-C RS-232 DB9
DeLOCK 90494 Serien-Kabel Schwarz 0,35 m USB Typ-C RS-232 DB9
DeLOCK 90494 Serien-Kabel Schwarz 0,35 m USB Typ-C RS-232 DB9
DeLOCK 90494 Serien-Kabel Schwarz 0,35 m USB Typ-C RS-232 DB9
DeLOCK 90494 Serien-Kabel Schwarz 0,35 m USB Typ-C RS-232 DB9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89718930
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90494
EAN/GTIN:
     4043619904945
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet zwei RS-232 DB9 Anschlüsse für Drucker, Messgeräte, Steuerungen, IoT Geräte etc. An jedem der RS-232 Ports zeigen drei LEDs den Sende- und Empfangsstatus sowie die USB Spannung an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.35 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
RS-232 DB9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.