| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89659320 Herst.-Nr.: 90414 EAN/GTIN: 4043619904143 |
| |
|
| | |
| Dieser USB Type-C™ zu seriell DB9 Adapter mit RS-232 Tester von Delock kombiniert zwei Funktionen in einem Gerät. Der RS-232 Anschluss bietet eine Verbindung für serielle Drucker, Messgeräte, Maschinen etc. Außerdem informieren die neun LEDs im Stecker zeitgleich über den Status der RS-232 Daten sowie über die USB Spannungsversorgung. Der RS-232 Tester kann bei der Fehlersuche eingesetzt werden und hilft dabei die seriellen Steuer- und Datenleitungen zu analysieren. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | RS-232 DB9 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 26/28 | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Ursprungsland | Taiwan | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 26 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C RS232 Adapter, delock usb kabel usb c, usb d sub adapter, usb d-sub adapter delock |
| | |
| |