Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64038 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m USB Typ-C RS-232 DB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64038 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m USB Typ-C RS-232 DB9
DeLOCK 64038 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m USB Typ-C RS-232 DB9
DeLOCK 64038 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m USB Typ-C RS-232 DB9
DeLOCK 64038 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m USB Typ-C RS-232 DB9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89658399
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64038
EAN/GTIN:
     4043619640386
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Die drei LEDs an dem RS-232 Port zeigen den Sende- und Empfangsstatus sowie die USB Spannung an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
RS-232 DB9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.