Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold M 200 BBQ Pürierstab 200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold M 200 BBQ Pürierstab 200 W Schwarz
Unold M 200 BBQ Pürierstab 200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89624783
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     98215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Material
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
346 mm
Gewicht
930 g
Energie
Leistung
200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsdauer
5 min
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.