Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN medical Elastic Latex Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BSN medical Elastic Latex Beige
BSN medical Elastic Latex Beige
Artikel-Nr.:
     537-006245
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     79298-04
EAN/GTIN:
     4042809613339
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Die professionelle Marke, die alles abdeckt:
Leukoplast® ist auch bei Wundschnellverbänden die erste Wahl.
Leukoplast® Elastic ist ein atmungsaktiver, anschmiegsamer, querelastischer Wundschnellverband und verfügt eine zuverlässige Haftkraft. Leukoplast® Elastic ist besonders flexibel und für kleine Verletzungen speziell an vielbewegten Körperstellen geeignet.

Leukoplast® Elastic besteht aus einem querelastischem Gewebe mit Vlieswundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt.

Die Leukoplast® Elastic Meterware, die Leukoplast® Elastic Fingerkuppenpflaster und die Leukoplast® Elastic Fingerstrips sind vollständig latexfrei.

zur schnellen Versorgung von Schrammen, Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
60 mm
Merkmale
Material
Latex
Produktfarbe
Beige
Substanz
Paste (ready to use)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,21*
€ 17,95*
5 Tage
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 14,29*
€ 20,34*
3 Tage
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,25*
€ 24,42*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,442* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6158
ab € 192,86*
Sonstiges
Söhngen
0501024
ab € 79,54*
Sonstiges
Bode Chemie
976690
ab € 43,18*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.21.311
ab € 398,93*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-235-D100
ab € 9,50*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,55*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,16*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14106
ab € 5,26*
Sonstiges
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,07*
Sonstiges
Schülke
669600
ab € 52,91*
Sonstiges
Söhngen
406002
ab € 142,14*
Sonstiges
B. Braun
9209825
ab € 5,16*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-APRIKOSE
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.