Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 80TI/40HB63 Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 80TI/40HB63 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 80TI/40HB63 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 80TI/40HB63 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 80TI/40HB63 Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89169754
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     56227
EAN/GTIN:
     4003318562273
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
40 mm
Korpustiefe
19 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
193 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Produktfarbe
Aluminium
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkel Form
U-förmig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
XR0100C 100
ab € 16,16*
Zubehör
ABUS
110/155 B/DFNLI
ab € 24,83*
Zubehör
ABUS
XR0110 195
ab € 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.