Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Frankfurt Jacke Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Frankfurt Jacke Schwarz, Rot
MASCOT Frankfurt Jacke Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88894552
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209993922
EAN/GTIN:
     5707209993922
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Größe (S/M/L)
XXL
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN 343 3/1 EN 342 3/WP (1.95 clo)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
255 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.