Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Frankfurt Jacke Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Frankfurt Jacke Anthrazit, Schwarz
MASCOT Frankfurt Jacke Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88799135
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209993205
EAN/GTIN:
     5707209993205
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Größe (S/M/L)
4XL
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN 343 3/1 EN 342 3/WP (1.95 clo)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
255 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.