Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 07179-860-141 Hosen Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 07179-860-141 Hosen Navy, Gelb
MASCOT 07179-860-141 Hosen Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88796494
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209583048
EAN/GTIN:
     5707209583048
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fluoreszierend mit Reflexen. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, die eine mit Patte und Klettverschluss. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit mehreren Fächern, Patte und verstellbarem Klettverschluss. Zollstocktasche. Handyschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss. Stifttaschen. Knietaschen. Wir empfehlen den 00718-100, 50451-916 & 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Natürliche Trocknung
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
07179-860-141
ab € 57,88*
Sonstiges
Mascot
07179-860-141
ab € 57,91*
Sonstiges
Mascot
07179-860-141
ab € 57,65*
Sonstiges
Mascot
07179-860-141
ab € 57,87*
Sonstiges
Mascot
07179-860-141
ab € 57,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.