Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Warnschutz-Bundhose Olinda,Kat.II,EN ISO 20471,orange/marine,Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-545352
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     07179-860-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
MASCOT® Warnschutz-Bundhose Olinda,Kat.II,EN ISO 20471,orange/marine,Größe 52

MASCOT® Warnschutz-Bundhose Olinda, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, dreifache Kappnähte, Gürtelschlaufe, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Vordertaschen, verstärkte Gesäßtaschen, verstellbare Hammerschlaufe, Schenkeltasche mit mehreren Fächern,Patte und verstellbarem Klettverschluss, Zollstocktasche, Knietaschen, fluoreszierende Reflexe, schmutzabweisend durch Antihaftbeschichtung, waschbar bis 60°C, Farbe: orange/marine, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: 290 g/qm, Größe: 52
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutz-bundhose orange/blau gr.52, bundhose, bundhose 52, Schutzausrüstungen, Warnschutz, Arbeitshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5707209583048
ab € 45,92*
Sonstiges
Mascot
07179-860-141
ab € 57,86*
Sonstiges
Mascot
07179-860-141
ab € 57,78*
Sonstiges
Mascot
07179-860-141
ab € 57,93*
Sonstiges
Mascot
07179-860-141
ab € 57,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.