Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00554-660-14 Jacke Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00554-660-14 Jacke Orange
MASCOT 00554-660-14 Jacke Orange
MASCOT 00554-660-14 Jacke Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88795489
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209389428
EAN/GTIN:
     5707209389428
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Fluoreszierend mit Reflexen. Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz. Reißverschluss, durchgehend. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. D-Ring. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte. Stifttaschen. Vordertaschen - zwei offene und zwei mit Patte und Druckknopf. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
5XL
Taschen für persönliche Utensilien
6 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
4
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
2
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Wasserabweisend
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN ISO 20471 - class 1 Hi-Vis Group C
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Twill.Nicht einweichen.Separat waschen.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
300 g/m²
Baumwollanteil
20 %
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.