Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 06831-064-171 Jacke Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 06831-064-171 Jacke Navy, Gelb
MASCOT 06831-064-171 Jacke Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88791956
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209463142
EAN/GTIN:
     5707209463142
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzjacke
Säureschutzjacke
Säureschutzmantel
Flammschutzjacke
Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Zweifarbig. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter, wattiert und herausnehmbar. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte. Vordertaschen mit Patte. Zugband in der Unterkante. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Gummizug an den Handgelenken. Druckknöpfe für Kapuze.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Größe (S/M/L)
L
Außentasche
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN 343 3/1 EN 1149-3:2004 EN 1149-5:2008 EN 13034 (Type 6) EN ISO 14116 EN ISO 20471 - class 2 (XS-S) EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
250 g/m²
Polyester-Anteil
98 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,52*
€ 281,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.