Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15702-253-11010-M Jacke Navy, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15702-253-11010-M Jacke Navy, Blau
MASCOT 15702-253-11010-M Jacke Navy, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88782679
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074331116
EAN/GTIN:
     5711074331116
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Blau
Größe (S/M/L)
M
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.