Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00922-620-1101 Jacke Blau, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00922-620-1101 Jacke Blau, Navy
MASCOT 00922-620-1101 Jacke Blau, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88773050
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628176460
EAN/GTIN:
     5708628176460
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Two-toned. Water-repellent. Pile lining in body. Quilt lining in sleeves. Fastening with zip and internal storm flap. Chest pocket with flap. D-ring. Phone chest pocket with adjustable flap and pen pocket. Front pockets. Inner pocket with zip. Zipped sleeve pocket. Pen pockets. Rib at waist and at cuffs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Blau, Navy
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Nylon
Stoffgewicht
240 g/m²
Baumwollanteil
52 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.